Beli Bor Hole Saw Kaca 8 mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless SteelDeskripsi:This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more.
- monotaro Carbide Hole Saw (Gergaji Lubang Karbit)Deskripsi:It adopts 3 division carbide chip blade, reduces the resistance force, and improves work efficiency. Also, since there are grooves for discharging chips, chips are discharged smoothly. It is possible to drill a steel plate (8mm or less), copper plate (6mm or less), aluminum plate (8mm or less), stainless steel (5mm or less).atribut:
- Overall Length (mm): 93
- Drill Diameter (Ø mm): 6
- Compatible Motor: Electric drill / drilling machine
- Effective Cutting Capacity (mm): 4
- Diameter Tolerance (mm): ±0.2
- Shank Diameter (mm): 10
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- BOSCH Mata Bor Kayu Brad PointDeskripsi:Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua aluratribut:
- Cutting Direction: Right
- Drill Bit Type: twist, wood
- Shaft Shape: Silinder
- Shape of the drill tip: Tip of M
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9Deskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atauatribut:
- Drill Bit Color: Blue
- TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmer
- BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmeratribut:
- Applications: for glass, tiles
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- Cling Glass Cleaner Bottle (Pembersih Kaca)atribut:
- Volume (ml): 440
- Packaging: Bottle
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- BOSCH Front Wiper Blade Advantage Single (Karet Pembersih Kaca Mobil)Deskripsi:Dokumentasi Produk:Tabel ukuran sesuai tipe mobil
Daftar Harga Bor Hole Saw Kaca 8 mm Terbaru March 2026
| BOSCH Bi-Metal Hole Saw for Metal, Aluminium, PVC and Wood | Rp42.900 |
| TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless Steel | Rp549.900 |
| monotaro Carbide Hole Saw (Gergaji Lubang Karbit) | Rp209.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik) | Rp45.900 |
| BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point | Rp18.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/0rP101571027-12.jpg)



/1kP101003056-2.jpg)

/36P101003114-4.jpg)
/P101000154-1.jpg)

/2fP102114087-2.jpg)
/P102113370-1.jpg)
/gjP102408595-5.jpg)
/3kP102312128-3.jpg)
/P101518299-1.jpg)
/dtP101576497-12.jpg)


/0hP102041017-7.jpg)